Filtre à air comprimé Festo MS6-LFM-1/2-ARM-DA

Microfiltre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LFM-1/2-ARM-DA
Rubix :0326-2592294
Fabricant :536871
EAN :4052568172053
FILTRE ULTRA-FIN MS6LFM12ARMDA

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS6LFM12ARMDA


Filtre ultra-fin MS6-LFM-1/2-ARM-DA Filtre 0,01 µm, cuve en plastique avec cage de protection en plastique, purgeur de condensats manuel, avec visualisation de la pression différentielle, sens de passage de gauche à droite. Série=MS, Taille=6, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant
microfiltre MS6-LFM-1/2-ARM-DA filtre 0,01 µm, cuve en plastique avec protection de cuve en plastique, purge manuelle des condensats, avec indicateur de pression différentielle, sens d’écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=6, Structure de conception=filtre à fibres, Degré de filtration=0,01 µm, Purge des condensats=rotative manuelle

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Typeparallel thread (g)
Matièrealuminium moulé sous pression (corps), polycarbonate pc (bol), nbr (joints), fibre de borosilicate (élément filtrant)
Débit900 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
116,11 € HT
/ unité
139,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours