Références
Festo :MS4-LFX-1/4-R-Z
Rubix :0326-2577145
Fabricant :529468
EAN :4052568085209

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE CH.AC. MS4-LFX-1/4-R-Z
Filtre à charbon actif MS4-LFX-1/4-R-Z cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, sens de passage de droite à gauche. Taille=4, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Filtre à charbon actif, Protection de cuve=Cage de protection en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | actiefkoolfilter ms4-lfx-1/4-r-z 529468 |
| Débit | 360 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | female thread g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,78 € HT
/ unité
107,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours