Filtre à air comprimé Festo MS4-LFM-1/8-BRM

Filtre fin

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LFM-1/8-BRM
Rubix :0326-2573293
Fabricant :529465
EAN :4052568085186
FILTRE FIN MS4-LFM-1/8-BRM

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/8 ''
Finesse du filtre1 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE FIN MS4-LFM-1/8-BRM


Filtre fin MS4-LFM-1/8-BRM Filtre de 1 µm, cuve en plastique à cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Série=MS, Taille=4, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/8 ''
Finesse du filtre1 µm
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service14 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
89,78 € HT
/ unité
107,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours