Groupe d'appareil de conditionnement SAM 19032-2
Filtre Regulateur Lubrificateur 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19032-2
Rubix :0149-5248252
EAN :3272670553910
Documents
Détails articles : FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 1/2'
Filtre-régulateur-lubrificateur 1/2"
Ensemble complet de traitement d'air pour l'alimentation des outils pneumatiques.
La dimension est à sélectionner, en fonction de la consommation des outils pneumatiques.
La distance entre ces systèmes de traitement et les outils ne doit pas être supérieure à 10 M.
Ensemble complet de traitement d'air pour l'alimentation des outils pneumatiques.
La dimension est à sélectionner, en fonction de la consommation des outils pneumatiques.
La distance entre ces systèmes de traitement et les outils ne doit pas être supérieure à 10 M.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Dimensions | 155 |
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Type de vidange | purge automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,28 € HT
/ unité
511,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

