La série de filtre pour l'air AF-A s'avère être une solution propre et rentable pour vos besoins de filtration en air Sa conception modulaire lui permet d'être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC Cette série est disponible dans 6 tailles différentes et avec une large gamme d'accessoires
Filtre modulaire serie af-a
Applications
Pour supprimer les agents de contamination et rendre l'air utilisable.
Informations techniques
Attributs
Diamètre de filetage (pouce)
G 1/4 ''
Finesse du filtre
5 µm
Type
Air Filter
Température mini
-5 °C
Température maxi
60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,52€HT
/ unité
67,82€TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.