Métal d'apport fil TIG Esab 1670109820, Diamètre: 1 mm
Fils TIG inox 310 TIGROD
Voir les informations techniquesRéférences
Esab :1670109820
Rubix :0156-8002086
EAN :7330129103478


Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Norme | EN 1.4845, EN 1.4841, AISI 310, AISI 310S |
| Matière | chrome nickel |
Détails articles : OK AUTROD 310 1 MM 98-2 15KG PAR BOBINE
OK Autrod/Tigrod 310 est un fil plein allié au chrome-nickel résistant à la corrosion, destiné au soudage d’aciers austénitiques supportant la chaleur et de type 25%Cr - 20%Ni. L’OK Autrod/Tigrod 310 résiste bien à l’oxydation en général, grâce à une forte présence de Cr. Cet alliage est totalement austénitique et donc sensible aux fissurations à chaud. Les applications les plus communes sont les suivantes : fours industriels, pièces de chaudières ou encore échangeurs thermiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Norme | EN 1.4845, EN 1.4841, AISI 310, AISI 310S |
| Matière | chrome nickel |
| Conditionnement | 15 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 540,65 € HT
/ 15 kilos
1 848,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours