Coffret de filières tube Virax 136301, Capacité (pouce): 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 ''
Filiere Coffret Plast. 62B2
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :136301
Rubix :0152-5025027
EAN :3521741363010
Détails articles : FILIERE COFFRET PLAST 62B 136301
Bras en tube acier. Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties.
BSPT Droite : Ø1/8" à 1,1/4".
BSPT Gauche : Ø1/8" à 1,1/4".
NPT : Ø1/8" à 1,1/4".
Inox : BSPT droite : Ø3/8" à 1,1/4".
BSPT Droite : Ø1/8" à 1,1/4".
BSPT Gauche : Ø1/8" à 1,1/4".
NPT : Ø1/8" à 1,1/4".
Inox : BSPT droite : Ø3/8" à 1,1/4".
Points forts
Cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité.
Poignée ergonomique.
Mise en place et extraction aisée des têtes.
Poignée ergonomique.
Mise en place et extraction aisée des têtes.
Applications
Les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électroportative Phenix III.
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bspt |
|---|---|
| Capacité (pouce) | 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,26 € HT
/ unité
507,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

