Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 0060069
Tuyau alimentaire CITERDIAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0060069
Rubix :1195-2035084


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP6+VIDE CITERDIAL CAOUTCHOUC BLEU 38X49 UE40
Tuyau destiné au transfert de produits alimentaires. Tube : NR de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature en fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier. Revêtement : NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, bleu, aspect grain toile. Température : -30 à +80°C. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Règlements CE N°1935/2004 et 2023/2005 certificat IANESCO. Tolérance sur la longueur ± 1% (norme ISO 1307).
Points forts
Souplesse exceptionnelle permettant au tuyau de se plier sans effort, avec un rayon de courbure très faible, et sans risque de coquage. Tube blanc, sans couture, de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien, satisfaisant aux exigences alimentaires les plus sévères, en France, en Europe ou aux USA. Insensible aux variations de température : c’est l’affirmation de la supériorité du caoutchouc sur le PVC. Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu’à +110°C pendant 10 minutes max.). Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion. Sans phtalates.
Applications
Transport du lait. Tuyau destiné à l’équipement des camions-citernes de ramassage et de transport laitier, des postes de déchargement à quai, des postes fixes, des unités de transformation et de conditionnement. Transport d’autres produits alimentaires : vins, bières, cidres, jus de fruits, vinaigres, alcools titrant jusqu’à 96% à l'exception des produits gras et des huiles. Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Application | transfert de produits alimentaires |
| Diamètre extérieur | 49 mm |
| Rayon de courbure | 76 mm |
| Matière | nr de qualité alimentaire, blanc, lisse |
| Pression de non éclatement | 18 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,76 € HT
/ 0,01
0,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h