Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex FIBLT1219025
Filclair bleu TR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FIBLT1219025
Rubix :2969-2012014
EAN :3422566129198


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 15 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC BLEU ABCD1 12X19 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité
Applications
Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le
laboratoire d’essai IANESCO E19-10407)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits
chimiques légers et refoulement d’eau - Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
laboratoire d’essai IANESCO E19-10407)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits
chimiques légers et refoulement d’eau - Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 15 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert/alimentation de produits alimentaires (homologué pour les simulants a, b, c et d1), alimentation en air comprimé pour machines, gaz industriels et liquides, produits chimiques légers. ne convient pas aux hydrocarbures ni aux produits gras ; éviter les solutions alcooliques > 15 % (voir les avertissements du fabricant). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,472 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,748 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Epaisseur de la matière | 3,5 mm |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | pvc transparent (qualité alimentaire), renforcé par une tresse textile haute résistance ; sans phtalates. |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,50 € HT
/ 25 mètres
124,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h