Gant manutention générale Ansell 76-501-8, Taille : 08 | Matière principale : Synthétique | Niveau de résistance à l'abrasion : 2

FiberTuf® 76-501

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :76-501-8
Rubix :0501-6081485
Fabricant :76501080
EAN :0076490495664
GANT FIBERTUF 76501 T8 BLEU FONCE PAST.PVC PAUME UE12
brand logo

Résumé technique

Taille8
Revêtement des gantschlorure de polyvinyle (pvc)
Niveau de résistance à l'abrasion2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT FIBERTUF 76501 T8 BLEU FONCE PAST.PVC PAUME UE12


Le gant de protection FiberTuf® 76-501 d’Ansell est conçu pour offrir une protection mécanique légère dans les environnements secs. Léger, confortable et pratique, il se distingue par sa conception tricotée et ses picots en PVC sur la paume, qui garantissent une excellente prise en main. Idéal pour les applications d’assemblage et de manutention légères, ce gant répond aux besoins de performance, d’ergonomie et de durabilité dans de nombreux secteurs industriels.

Caractéristiques :
Ce gant de protection tricoté en jauge 13 est fabriqué à partir de fibres synthétiques et de polyester, ce qui lui confère une grande légèreté, une excellente respirabilité et un confort optimal, même en cas de port prolongé. La paume est renforcée de picots en PVC, assurant une meilleure préhension et une manipulation sécurisée des objets, en particulier dans les environnements secs. Sa structure sans couture limite les frottements et les irritations, améliorant le confort au quotidien. Le poignet en tricot permet un ajustement sûr, tout en facilitant l’enfilage et le retrait du gant. Ambidextre et réutilisable, il peut également être porté en tant que doublure sous un autre gant pour une protection complémentaire. Ce produit est lavable à 40 °C, conservant sa forme et ses performances après plusieurs utilisations, ce qui en fait une solution hygiénique, économique et durable pour les tâches répétitives en milieu industriel.

Spécifications :
• Longueur : de 240 mm à 280 mm
• Jauge : 13
• Construction : tricoté
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Finition : picots en PVC sur la paume
• Température de lavage : 40 °C

Normes :
• EN 388 (214XA) : protection contre l’abrasion et les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : exigences générales en termes d’ergonomie, de confort et de sécurité
• Conformité REACH
• Catégorie CE II : protection contre les risques intermédiaires

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.

Points forts

• Excellente adhérence grâce aux picots en PVC
• Confort supérieur avec une doublure respirante en polyester
• Tricot sans couture pour réduire les irritations cutanées
• Ambidextre pour une utilisation polyvalente et une meilleure gestion des stocks
• Facile à enfiler et à retirer grâce à la manchette en tricot
• Résistance aux lavages répétés à 40 °C
• Idéal pour les applications sèches et les manipulations précises

Applications

• Inspection (saisie, vérification et marquage)
• Activités d’assemblage légères
• Conditionnement et manutention générale
• Assemblage de pièces et d’appareils électroménagers
• Logistique et transport
• Industrie automobile et construction
• Travail en environnement sec avec risques mécaniques légers
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Revêtement des gantschlorure de polyvinyle (pvc)
Niveau de résistance à l'abrasion2
Matière principalesynthétique
Conditionnement12 paires par sachet
45,24 € HT
/ 12 paires
54,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.