Feuille abrasive Fein 63717111014

Feuilles abrasives, perforées

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63717111014
Rubix :0140-5132891
EAN :4014586182971
FEUILLE ABRASIVE TRIANGLE GR100 PERFOREE (MSX315) LOT DE 50
Résumé technique
Longueur80 mm
Largeur80 mm
Grain100
Documents

Détails articles : FEUILLE ABRASIVE TRIANGLE GR100 PERFOREE (MSX315) LOT DE 50


Feuilles abrasives, perforées. Haut rendement de ponçage, faible encrassement et longue durée de vie garantis grâce à des grains abrasifs en corindon et au liant en résine synthétique. Pour une utilisation sur pratiquement tous les matériaux. Perforées, pour une utilisation avec patin de ponçage perforé et dispositif d’aspiration des poussières, fixation auto-agrippante.
Grain: 100|Longueur d’arête: 80 mm|Condit.: 50 Pce

Points forts

Les grains en corindon et le liant à base de résine synthétique garantissent un fort pouvoir d'abrasion.

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Largeur80 mm
Grain100
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,29 HT
/ lot
54,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours