Références
3M :D2388
Rubix :0069-0255952
Fabricant :7000082695
EAN :5010027640603
Détails articles : DISQUE 3M266L D150 60MIC.N.PERF HOOKIT UE 4
Microfinition et homogénéisation des rayures et des défauts de surface en préparation de polissage final des encadrements de fenêtres en acrylique, GRP et surfaces solides. Utilisation recommandée à sec. Matériaux travaillés : parfaitement adapté aux matériaux type Corian™, Surell™, plastiques, acryliques, laques. Accessoires : plateau auto-agrippant Hookit™.
Support polyester extrudé 0,075mm, grain oxyde d'aluminium, construction électrostatique, liant résine. Traitement anti-encrassement Frecut™. Disponible en grains : 9µ à 100µ. Existe en version pleine, 5, 6 et 9 trous. Dimensions disponibles : 125 et 150mm.
Points forts
Utilisation recommandée à sec pour profiter pleinement du traitement anti encrassant Frecut™ qui augmente la durée de vie du produit.;Support polyester offrant une grande flexibilité, parfaitement plan, non compressible et résistant à la déchirure.;Fixation Hookit™ compatible avec les accessoires Hookit™ qui permet de détacher et repositionner la Feuille autant de fois que nécessaire.;Le support polyester est beaucoup plus résistant que le papier.
Applications
Utilisable à sec ou sous lubrification. Microfinition et homogénéisation des rayures et des défauts de surface en préparation de polissage final des encadrements de fenêtres en acrylique, GRP et surfaces solides. Utilisation recommandée à sec. Parfaitement adapté aux matériaux type Corian, Surell, plastiques, acryliques, laques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,00 € HT
/ 100 unités
368,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
