Disque abrasif 3M 89732

Disque abrasif support fibre 3M™ 787C

Voir les informations techniques

Références

3M :89732
Rubix :0069-0550494
Fabricant :7100099257
EAN :00076308897321
DISQUE FIBRE 787C 180X22 36 UE25 UC100
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre180 mm
Grain36
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE FIBRE 787C 180X22 36 UE25 UC100


Conçu pour les travaux de meulage intensif sur métaux sensibles à la chaleur, le 787C associe un support en fibre vulcanisée à un liant résine robuste. Cette construction contribue à réduire les changements de disque et à maintenir un niveau de coupe soutenu dans le temps.

Caractéristiques :
Le disque fibre 787C repose sur une technologie de grains céramiques profilés calibrés (PSG), développée par 3M pour optimiser le débit de matière. Ces grains présentent des structures triangulaires précises qui tranchent le métal de façon nette, limitant l'arrachement et la chaleur générée en surface. Ils s'auto-affûtent continuellement à mesure que leurs pointes se fragmentent, ce qui stabilise les performances sur toute la durée de vie du disque.

Le support en fibres vulcanisées, semi-rigide, favorise la régénération des grains et résiste aux conditions de meulage sévères. Un traitement anti-échauffement spécifique au 787C permet de travailler les alliages sensibles à la chaleur à température réduite, limitant ainsi l'oxydation et les altérations métallurgiques. Le système d'attache Roloc™ TR facilite la mise en place du disque sur la machine sans outil.

Spécifications :
- Diamètre : 50,8 mm et 76,2 mm
- Granulométrie disponible : 36+, 60+, 80+, 120+
- Matériau abrasif : grain céramique profilé calibré
- Support : fibre vulcanisée
- Liant : résine de synthèse
- Traitement de surface : anti-échauffement
- Type de fixation : TR (système Roloc™)
- Substrats compatibles : aluminium, acier carbone, acier inoxydable
- Équipements compatibles : meuleuses d'angle, ponceuses à disque

Points forts

- La technologie PSG assure une coupe élevée et régulière, réduisant le temps de travail par pièce et la fatigue des opérateurs.
- Le traitement anti-échauffement préserve la structure métallurgique des pièces en acier inoxydable et des alliages de nickel, limitant l'oxydation en surface.
- L'auto-affûtage continu des grains céramiques profilés maintient les performances de coupe sur la durée, diminuant la fréquence de remplacement du disque.
- Le support en fibres vulcanisées combiné au liant résine offre une résistance élevée aux déchirures dans les applications à forte pression.
- Le système Roloc™ TR permet un changement de disque rapide, sans outil, réduisant les temps d'arrêt en production.

Applications

Le 787C trouve sa place dans les environnements de production où le travail de l'acier inoxydable et des alliages riches en nickel est courant. Il couvre des opérations variées : enlèvement de soudure, ébavurage, chanfreinage et biseautage de bords, meulage à haute pression et semi-finition de surface.

Ces usages se rencontrent notamment dans les secteurs suivants : métallurgie, chaudronnerie, fabrication de structures soudées, maintenance industrielle et traitement de surface. Le disque se monte sur meuleuse d'angle ou ponceuse à disque, dans des ateliers de transformation métallique où la cadence de production et la qualité de finition sont des critères déterminants. Pour les applications légères à moyennes sur acier carbone ou aluminium, le plateau de support devra être choisi en conséquence afin d'optimiser l'efficacité et la durée de vie du disque.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre180 mm
Grain36
Diamètre d'alésage22 mm
Type d'abrasifcéramique
342,00 € HT
/ 100 unités
410,40 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours