Vis à métaux filetage métrique Spartex VPTHBI5,5X50EFA2CV, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
fendus et revêtement en argent lisse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTHBI5,5X50EFA2CV
Rubix :U600-8305255
Fabricant :95042B355 50
EAN :4043377254832


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS BIMETAL PERC. SW 5,5X50 P 3MM A2BIMET 95042B355 50
Vis bimétal autoperceuses, perçage 3 mm A2BIMETAL 5,5X50 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
706,23 € HT
/ 250 unités
847,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm