Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB2,2X9,5PZEFA4, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB2,2X9,5PZEFA4
Rubix :U600-8300335
Fabricant :79834022 95
EAN :4043377170200
VIS TOLE TFB 2,2X9,5 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)
brand logo

Résumé technique

Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 2,2X9,5 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A4 2,2X9,5 pz1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM2
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage2,2 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
58,20 € HT
/ 1 000 unités
69,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

9,5 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.