Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-25-22-10-10X12

Accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMD-25-22-10-10X12
Rubix :0326-2564838
Fabricant :1453860
EAN :4052568106188
ACCOUPLEMENT EAMD- 25-22-10-10X12 2

Résumé technique

Typeaccouplement sur mandrin

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD- 25-22-10-10X12 2


Accouplement EAMD-25-22-10-10X12 actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=10 mm, Diamètre de support 2=10 mm, Taille=25, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=8000 1/min

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement sur mandrin
140,00 HT
/ unité
168,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours