Composant pneumatique - Terminal de distributeur SMC EX260-SIL1

EX260, Système de transmission en série de type intégré (pour sortie)

Voir les informations techniques

Références

SMC :EX260-SIL1
Rubix :0338-2501507
Fabricant :EX260-SIL1
INTERFACE BUS DE TERRAIN SERIE EX260

Détails articles : INTERFACE BUS DE TERRAIN SERIE EX260


Système de transmission série centralisé et compact pour les sortiesProtocoles compatibles : PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-InterfaceJusqu'à 32 solénoïdes, jusqu'à 24 stationsSéries de vannes applicables : nouvelles SY, JSY, VQC, S0700, SVConformité au boîtier IP67.

Points forts

Système de transmission série centralisé et compact pour la sortieProtocoles compatibles : PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-InterfaceJusqu'à 32 solénoïdes, jusqu'à 24 stationsSéries de vannes applicables : nouvelles SY, VQC, S0700, SVConformité avec le boîtier IP67.

Informations techniques


Attributs
387,68 € HT
/ unité
465,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours