Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE14-M1BH-5/3E-1/8

Électrovanne CPE14-M1BH

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE14-M1BH-5/3E-1/8
Rubix :0326-2180775
Fabricant :196935
EAN :4052568015411
ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1BH- 5/3E-1/8 196935

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1BH- 5/3E-1/8 196935


Électrodistributeur CPE14-M1BH-5/3E-1/8 Composant grande densité Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=700 l/min, Pression de service=3 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
360,87 € HT
/ unité
433,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours