Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7
Électrovanne CPV10-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7
Rubix :0326-2574823
Fabricant :187843
EAN :4052568148232
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7
Électrodistributeur CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7 Pour terminal de distributeurs CPV. Le corps du distributeur contient deux distributeurs 2/2, 1xNO, 1xNF. Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,04 € HT
/ unité
276,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours