Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1BH-3GLS-M5
Électrovanne CPE10-M1BH
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE10-M1BH-3GLS-M5
Rubix :0326-2577468
Fabricant :196848
EAN :4052568159580
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1BH-3GLS-M5
Électrodistributeur CPE10-M1BH-3GLS-M5 Composant grande densité Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=190 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,15 € HT
/ unité
232,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours