Ewellix
Filtres
Catégories
technologie linéaire (18)
technique d'amortissement (5)
1Marque
ewellix
(23)
9 produit(s) avec 23 référence(s) :
Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Ewellix LBCR 20 D-2LS
- ewellix :LBCR 20 D-2LS
- rubix :5371-1126445
- fabricant :M/2298202
- ean :4064329137409
- En stock, expédié sous 24/48h
- Série:standard series iso 3
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:32 mm
106,49 € HT
/ unité
Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Ewellix LBBR202LS
- ewellix :LBBR202LS
- rubix :5371-1126440
- fabricant :LBBR202LS
- ean :4064329177016
- En stock, expédié sous 24/48h
- Série:compact serie iso 1
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:28 mm
56,24 € HT
/ unité
Ressort à gaz Ewellix M/7900022
- ewellix :M/7900022
- rubix :0301-1262852
- Livraison habituellement sous (38) jours
- Diamètre tige:15 mm
- Course:40 mm
- Longueur maximum:145,5 mm
108,42 € HT
/ unité
Ressort à gaz Ewellix 7900209
- ewellix :7900209
- rubix :0301-1262857
- Livraison habituellement sous (38) jours
- Diamètre tige:19 mm
- Course:200 mm
- Longueur maximum:485 mm
258,69 € HT
/ unité
Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Ewellix LUND 12-2LS
- ewellix :LUND 12-2LS
- rubix :0301-1251778
- ean :7316577656674
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Type:palier lineaire lund 12d-2ls
188,65 € HT
/ unité
Ressort à gaz Ewellix 7900024
- ewellix :7900024
- rubix :0301-1262853
- Livraison habituellement sous (38) jours
- Diamètre tige:15 mm
- Course:40 mm
- Longueur maximum:145,5 mm
116,17 € HT
/ unité
Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Ewellix LPAR 8
- ewellix :LPAR 8
- rubix :0301-1272870
- fabricant :M/2201210
- ean :4064329008303
- En stock, expédié sous 24/48h
- Série:standard series iso 3
- Diamètre intérieur:8 mm
- Diamètre extérieur:16 mm
55,99 € HT
/ unité
Ressort à gaz Ewellix 7900115
- ewellix :7900115
- rubix :0301-1262854
- Livraison habituellement sous (38) jours
- Diamètre tige:19 mm
- Course:60 mm
- Longueur maximum:205 mm
215,41 € HT
/ unité
Ressort à gaz Ewellix M/7900148
- ewellix :M/7900148
- rubix :0301-1262855
- Livraison habituellement sous (38) jours
- Diamètre tige:19 mm
- Course:140 mm
- Longueur maximum:365 mm
246,74 € HT
/ unité