Distributeur pneumatique SMC EVFM250-F02-01

EVFM200, vanne mécanique à 5 ports, joint métallique, européen

Voir les informations techniques

Références

SMC :EVFM250-F02-01
Rubix :0338-2377870
Fabricant :00500245
DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 A CDE MECANIQUE EVFM250-F02-01

Résumé technique

Typeevfm200, vanne mécanique à 5 ports, joint métallique, européen
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 A CDE MECANIQUE EVFM250-F02-01


La série VFM est une vanne mécanique compacte à 5 orifices, disponible avec un joint en caoutchouc (VFM300) ou en métal (VFM200). Cette série a une grande capacité de débit (18mm²) et un taux de cycle élevé. La VFM offre une option de corps pilote interne ou externe et une variété de choix d'actionneurs.

Points forts

Fluide : air, gaz inertePression de fonctionnement : 0,1 à 1,0MPaSurface efficace (Cv) : 18mm 2 (1,0)Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique):300 c.p.m. ou moinsPoids : 300g

Informations techniques


Attributs
Typeevfm200, vanne mécanique à 5 ports, joint métallique, européen
Nombre d’orifices5
118,91 HT
/ unité
142,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours