Gant manutention générale Eurotechnique 6680, Taille : 10 | Matière principale : Bambou | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Eurobambou nylon/spandex paume nft
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :6680
Rubix :4886-6129715
EAN :3435241066800



Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANTS NYL/SPDEX EUROBAMBOU T10 PAUME ENDUITE NFT NOIR
Tricoté fibres de bambou/Spandex/nylon, poignet tricoté élastique, paume enduite de nitrile souple noire.
Points forts
Très haut niveau de confort grâce aux fibres de bambou permettant une meilleure évacuation de la transpiration, très bonne dextérité et flexibilité, épouse la forme de la main, bonne adhérence
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | bambou |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | bambou / nylon / spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,40 € HT
/ 10 paires
92,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours