Douille tournevis Facom ETS.103, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 25 mm | Finition: Satin/Chrome
ETS.1 - Embouts standards série 1 à tête sphérique pour vis 6 pans creux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ETS.103
Rubix :0139-5003919
EAN :3148510256320



Documents
Détails articles : EMBOUT 1/4 6 PANS SPHE 3 L25MM - ETS.103 - (UC10)
ETS.1 - Embouts standards série 1 à tête sphérique pour vis 6 pans creux
- La tête sphérique permet le vissage avec une inclinaison jusqu'à 30°.
- Pour vissage manuel.
- Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
- La tête sphérique permet le vissage avec une inclinaison jusqu'à 30°.
- Pour vissage manuel.
- Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 |
| Empreinte | hex / allen |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,94 € HT
/ unité
8,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
