Douille tournevis Wera 05003832001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 60 mm | Finition: Satin/Chrome
Embouts à douille
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003832001
Rubix :4727-5539283
Fabricant :05003832001
EAN :4013288183330

Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 27 |
| Empreinte | profil torx |
Documents
Détails articles : 8767 C HF TORX EMBOUTS A DOUILLE TORX HF ZYKLOP A
8767 C HF TORX® Embouts à douille TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/2" avec fonction de retenue, TX 27 x 60 mm
Points forts
Douille-embout avec emmanchement 1/2" et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 27 |
| Empreinte | profil torx |
| Carré | 12,7 mm |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,46 € HT
/ unité
54,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours