Douille tournevis Wera 05003387001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 28 mm | Finition: Satin/Chrome
Douille-embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003387001
Rubix :4727-5541160
Fabricant :05003387001
EAN :4013288189905

Résumé technique
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 7/32' |
| Empreinte | hex / allen |
Documents
Détails articles : 8740 A HF DOUILLE-EMBOUT ZYKLOP POUR VIS A SIX PANS CREUX, A
8740 A HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, 7/32" x 28 mm
Points forts
Douille-embout avec emmanchement 1/4" et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 7/32' |
| Empreinte | hex / allen |
| Carré | 6,35 mm |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,52 € HT
/ unité
51,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours