Douille tournevis Wera 05051535001, Empreinte: Empreintes multiples | Longueur: 150 mm
Embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05051535001
Rubix :4727-5540710
Fabricant :05051535001
EAN :4013288234087

Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT PISTOL RA-R 1, 7 PIECES 2X 851/1 EMBOUTS
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1, 7 pièces
2x 851/1 Embouts BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
2x 855/1 Embouts BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
2x 867/1 Embouts TORX® BTZ: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
1x 814 RA-R Manche revolver avec fonction cliquet: 1/4"
Points forts
Manche revolver Kraftform pour embouts 1/4". Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement. L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision. La technologie Rapidaptor permet de changer rapidement d'embout. Avec 6 embouts BiTorsion pour une longévité accrue, extra-rigides, à usage universel ; logés dans le magasin intégré dans le manche. Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout 1/4" permet un positionnement sûr de l'embout. Le manche revolver Kraftform bicomposant permet un effet levier important. L'étui textile robuste peut être accroché à la ceinture.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 1, ph 2, pz 1, pz 2, tx 20, tx 25 |
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,42 € HT
/ lot
250,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours