Établi pour atelier SAM ETAB-120M1, Profondeur: 450 mm | Hauteur: 1200 mm | Largeur: 1250 mm
ETABLI DE TRAVAIL 120 CM AVEC TIROIR ET PANNEAU PORTE-OUTILS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-120M1
Rubix :0149-5543715
EAN :3272670832190





Documents
Détails articles : ETABLI 120CM - 1T + PANNEAU
Charge utile de 550 kg par étagère.
Protection intégrée aux pieds pour ne pas marquer le sol.
Plaque de fixation murale intégrée.
Assemblage facile.
Hauteur de tablettes réglable : Réglable par incréments de 7,6 cm.
Tiroir de rangement coulissant : capacité d'environ 35 kg avec glissières à roulement à billes.
Panneau perforé réglable en acier : l'espacement standard d'une largeur de 112 cm et d'une hauteur de 38 cm. Peut contenir la plupart des accessoires de panneaux perforés.
Plateau établi de dimension 1080 x 410 x12mm.
Protection intégrée aux pieds pour ne pas marquer le sol.
Plaque de fixation murale intégrée.
Assemblage facile.
Hauteur de tablettes réglable : Réglable par incréments de 7,6 cm.
Tiroir de rangement coulissant : capacité d'environ 35 kg avec glissières à roulement à billes.
Panneau perforé réglable en acier : l'espacement standard d'une largeur de 112 cm et d'une hauteur de 38 cm. Peut contenir la plupart des accessoires de panneaux perforés.
Plateau établi de dimension 1080 x 410 x12mm.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1200 mm |
|---|---|
| Largeur | 1250 mm |
| Profondeur | 450 mm |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Modèle | etab-120m1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,20 € HT
/ unité
521,04 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
