Établi pour atelier Spartex 892658, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 1250 mm
Établi 2 colonnes SPARTEX avec roulettes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892658
Rubix :Z600-7331425
EAN :3660338451867

Documents
Détails articles : ETABLI 2 COLONNES SUR ROULETTES 1250X700X880 3 TIROIRS 1 PORTE
Établi compact deux colonnes à roulettes avec trois tiroirs et une porte.
Deux roulettes arrière pivotantes avec freins, deux roulettes avant fixes.
400 kg de capacité de charge, plateau multiplex 40 mm, support en tôle d'acier, dimensions: 1250x700x880mm
Tiroirs: 3 x 200 mm (surface utile : 460 x 510 mm, charge : 75 kg).
Porte : 600 mm hauteur frontale (1 étagère intermédiaire galvanisée 30kg).
Bâti RAL 7035, porte et tiroirs RAL 7016
Deux roulettes arrière pivotantes avec freins, deux roulettes avant fixes.
400 kg de capacité de charge, plateau multiplex 40 mm, support en tôle d'acier, dimensions: 1250x700x880mm
Tiroirs: 3 x 200 mm (surface utile : 460 x 510 mm, charge : 75 kg).
Porte : 600 mm hauteur frontale (1 étagère intermédiaire galvanisée 30kg).
Bâti RAL 7035, porte et tiroirs RAL 7016
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 880 mm |
|---|---|
| Largeur | 1250 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Modèle | mobile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 386,14 € HT
/ unité
2 863,37 € TTC
Dont Eco-contribution : 11,36 € TTC

- Epuisé
