Papier d'essuyage Wypall 7490, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 3780 | Longueur : 38 cm

Essuyeurs 7490 WypAll® Nettoyage Hygiène & Surfaces Alimentaires L10 Bobine à dévidage central pour Roll Control™ et REACH PLUS, 6 rouleaux de 630 formats, blanc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wypall :7490
Rubix :5474-6088474
Fabricant :7490
EAN :5033848031320
BOBINE PREDECOUPEE 1PLI AIRFLEX BLANC L10 630F 18,5X38 LOTDE6
brand logo

Résumé technique

Longueur38 cm
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOBINE PREDECOUPEE 1PLI AIRFLEX BLANC L10 630F 18,5X38 LOTDE6


Les bobines d’essuyeurs 7490 de WypAll® sont spécialement conçues pour répondre aux besoins d'essuyage efficace dans des environnements spécifiques tels que l'alimentaire et l'hygiène. Dotées de la technologie Airflex™ unique, ces bobines offrent une solidité et une absorption exceptionnelles, garantissant des performances optimales à chaque utilisation. Compatible avec les distributeurs d'essuie-tout Aquarius™ et Roll Control™, cette bobine est un choix idéal pour le nettoyage des surfaces de préparation alimentaire et de service.

Caractéristiques:
La bobine d'essuyage L10 7490 WypAll® est une bobine à dévidage central blanche, d'un seul pli, et à usage unique. Elle est idéale pour un essuyage hygiénique léger. Composée à 100 % de fibres recyclées, c’est un choix écologique certifié Écolabel. Dotés de la technologie Airflex, ces essuyeurs sont solides et très absorbants. Ils sont bien évidemment aptes au contact alimentaire.

Spécifications:
- Nombre de bobines : 6.
- Nombre de formats : 630 par bobine soit 3 780 formats au total.
- Dimension d’un format : 38 cm de longueur par 18,5 cm de largeur.
- Dimension d’une bobine : 18,5 cm de hauteur pour un diamètre de 20 cm.
- Type de roulage : perforé.
- Plis : 1.
- Fibre recyclée : 100 %
- Couleur : blanc
- Dévidage central : oui.

Normes:
Les bobines d'essuyeurs 7490 WypAll® sont certifiées Écolabel et Elemental Chlorine Free (ECF). De plus, les essuyeurs sont certifiés aptes au contact alimentaire et sont conformes à la réglementation (EC) n° 1935/2004.

Informations sur la marque:
Kimberly-Clark est une multinationale américaine spécialisée dans les produits d'hygiène et de soins personnels. Fondée en 1872, elle est surtout connue pour des marques comme Kleenex, Huggies, et Scott. L'entreprise se concentre sur les produits en papier et les articles jetables, visant à améliorer la santé et le bien-être quotidien.

Points forts

- Technologie Airflex™ unique pour une solidité et une absorption exceptionnelles.
- Compatible avec les distributeurs d'essuie-tout Aquarius™ et Roll Control™.
- Parfait pour le nettoyage des surfaces de préparation alimentaire et de service.
- Usage unique pour un essuyage hygiénique léger.
- Lot pratique de 6 bobines de 630 formats.

Applications

Cette bobine est idéale pour le nettoyage des surfaces de préparation alimentaire et de service dans les environnements professionnels. Elle convient parfaitement aux tâches d'essuyage léger nécessitant une hygiène irréprochable.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur38 cm
Couleurblanc
Nombre de rouleaux6
Nombre de formats3780
Promotion
Au lieu de 100,99 €
79,00 € HT
/ lot
94,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h