Pince ER Sandvik Coromant 393.15-32 16
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.15-32 16
Rubix :0033-0764527
Fabricant :5966310

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 16 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | er32 |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Plage de serrage, minimum | 15 mm |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,45 € HT
/ unité
227,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h