Références
Omega Products :OM32190
Rubix :R745-0782455

Détails articles : PINCE STANDARD ER25 5-4MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 5 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | er25 |
| Plage de serrage, minimum | 4 mm |
| Plage de serrage, maximum | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € HT
/ unité
13,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
