Pince ER Sandvik Coromant 393.14-40 200
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-40 200
Rubix :0033-0769584
Fabricant :5760497

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 20 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Pince | tap shank |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Plage de serrage, minimum | 16 mm |
| Plage de serrage, maximum | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,81 € HT
/ unité
167,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h