Références
Kemmler :430E-06
Rubix :B607-0601380
EAN :4250001008925



Détails articles : PINCE DE SERRAGE ER25 430ED. 6-5 DIN6499 B 0
Points forts
Pour le montage d'outils dans des mandrins à pinces DIN 6499.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 6 mm |
| Pince | er25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,87 € HT
/ unité
23,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours