Références
Sandvik Coromant :A393.15-32 3/4
Rubix :0033-0757360
Fabricant :5966364



Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32,79 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 19,05 mm |
| Longueur | 40,01 mm |
| Porte-outil | er32 collet holder |
| Plage de serrage, minimum | 18,55 mm |
| Plage de serrage, maximum | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,64 € HT
/ unité
225,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h