Pince ER Sandvik Coromant 393.14-16 0150
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-16 0150
Rubix :0033-0767662
Fabricant :5760434

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 17 mm |
| Longueur | 27,5 mm |
| Pince | er16 |
| Porte-outil | er16 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,33 € HT
/ unité
144,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h