Références
Omega Products :OM32111
Rubix :R745-0782493

Détails articles : PINCE ULTRA PRECISION ER16 1,5-1MM 5MICRONS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 1,5 mm |
| Longueur | 27,5 mm |
| Pince | er16 |
| Plage de serrage, minimum | 1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,18 € HT
/ unité
38,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
