Références
Omega Products :OM32908
Rubix :R745-0782169

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER16 DIA 5,5 - CARRE ARRIERE 4,3
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16,5 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 5,5 mm |
| Longueur | 27,5 mm |
| Pince | pincer |
| Plage de serrage, minimum | 4,3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 5,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,34 € HT
/ unité
40,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
