Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C85L16A
Equerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :C85L16A
Rubix :0338-2049876
Fabricant :C85L16A
EAN :3618035495875

Documents
Détails articles : EQUERRE X1 ACIER MS3 VERIN ISO D12 D16
La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Equerre
Informations techniques
Attributs
| Type | equerre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,08 € HT
/ unité
3,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours