Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FLSM-6-R

Unité de roue libre FLSM

Voir les informations techniques
Références
Festo :FLSM-6-R
Rubix :0326-2577894
Fabricant :188522
EAN :4052568149659
ROUE LIBRE FLSM-6-R
Résumé technique
Typeunité de roue libre

Détails articles : ROUE LIBRE FLSM-6-R


Roue libre FLSM-6-R pour actionneur semi-rotatif DSM. Taille=6, Sens de rotation=Rotation à droite, Position de montage=indifférent, Température ambiante=0 - 60 °C, Couple théorique sous 6 bar=0,15 Nm

Informations techniques


Attributs
Typeunité de roue libre
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,19 HT
/ unité
521,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours