Équerre Wilmart 136009, Précision: 1/50
Equerre simple mécanicien-acier-lg 400mm-précision 1/50-DIN 875 I
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :136009
Rubix :0130-0167076
EAN :3363671360093


Résumé technique
| Type | equerre mecanicien simple 400mm acier 1/50 din875 i |
|---|
Documents
Détails articles : EQUERRE MECANICIEN SIMPLE 400MM ACIER 1/50 DIN875 I
Informations techniques
Attributs
| Type | equerre mecanicien simple 400mm acier 1/50 din875 i |
|---|---|
| Précision | 1/50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,12 € HT
/ unité
192,14 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours