Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-LL-G14-Q6-P10

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-LL-G14-Q6-P10
Rubix :0326-2562584
Fabricant :578266
EAN :4052568059699
RACCORD COUDE LONG NPQH-LL-G14-Q6-P10

Résumé technique

Matièrelaiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE LONG NPQH-LL-G14-Q6-P10


Raccord coudé long NPQH-LL-G14-Q6-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
76,80 € HT
/ 10 unités
92,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h