Équerre Wilmart 134703, Précision: 1/20
Equerre Mécanicien simple 1/20 - lg 200mm - acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :134703
Rubix :0130-0167070
EAN :3363671347032


Résumé technique
| Type | equerre mecanicien simple 200mm acier 1/20 din875iii |
|---|
Documents
Détails articles : EQUERRE MECANICIEN SIMPLE 200MM ACIER 1/20 DIN875III
Informations techniques
Attributs
| Type | equerre mecanicien simple 200mm acier 1/20 din875iii |
|---|---|
| Précision | 1/20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,55 € HT
/ unité
27,06 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours