Équerre Wilmart 135712, Précision: 1/25

Equerre Mécanicien à chapeau 750mm-précision 1/25-DIN 875 II

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :135712
Rubix :0130-0167063
EAN :3363671357123
EQUERRE MECANICIEN CHAPEAU 750MM ACIER 1/25 DIN875II UE2

Résumé technique

Typeequerre mecanicien chapeau 750mm acier 1/25 din875ii ue2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EQUERRE MECANICIEN CHAPEAU 750MM ACIER 1/25 DIN875II UE2


Informations techniques


Attributs
Typeequerre mecanicien chapeau 750mm acier 1/25 din875ii ue2
Précision1/25
495,39 HT
/ unité
594,47 TTC
Dont Eco-contribution : 0,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours