Équerre Wilmart 134903, Précision: 1/20

Equerre Mécanicien à chapeau - 1/20 - lg200 mm - acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :134903
Rubix :0130-0167053
EAN :3363671349036
EQUERRE MECANICIEN CHAPEAU 200MM ACIER 1/20 DIN875III UE10

Résumé technique

Typeequerre mecanicien chapeau 200mm acier 1/20 din875iii ue10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EQUERRE MECANICIEN CHAPEAU 200MM ACIER 1/20 DIN875III UE10


Informations techniques


Attributs
Typeequerre mecanicien chapeau 200mm acier 1/20 din875iii ue10
Précision1/20
30,27 HT
/ unité
36,32 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h