Équerre de maçon Mob 6265040001, Longueur: 400 mm

Équerre De Maçon

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mob :6265040001
Rubix :0146-5023690
EAN :3303806265022
EQUERRE DE MACON 6265 40MM
Résumé technique
Longueur400 mm
Documents

Détails articles : EQUERRE DE MACON 6265 40MM


Equerre de maçon - angles vifs - acier laqué - section 30x5 mm - assemblage à 90° (coupe d'onglet) pour une précision professionnelle.
NF E 11103

Informations techniques


Attributs
Longueur400 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,05 HT
/ unité
19,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours