Équerre de maçon Wilmart 138304, Longueur: 400 mm

Equerre de menuisier 400mm - talon alu -onglet - lame inox gravée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :138304
Rubix :0130-0333947
EAN :3363671383047
EQUERRE MENUISIER 400MM-TALO ALU ONGLET- LAME INOX

Résumé technique

Longueur400 mm

Documents

Détails articles : EQUERRE MENUISIER 400MM-TALO ALU ONGLET- LAME INOX


Informations techniques


Attributs
Longueur400 mm
37,73 HT
/ unité
45,28 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h