Références
Festo :VMPAC-AP-14-2
Rubix :0326-2562488
Fabricant :576573
EAN :4052568104375
Détails articles : EMBASE VMPAC-AP-14-2
Embase VMPAC-AP-14-2 Largeur=32,8 mm, Longueur=169 mm, Dimension modulaire=26,8 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=1, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,89 € HT
/ unité
129,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours