Références
Festo :VABS-C8-12XB-QX-B
Rubix :0326-2564170
Fabricant :1236025
EAN :4052568061791
Détails articles : EMBASE VABS-C8-12XB-QX-B
Embase VABS-C8-12XB-QX-B Largeur=12 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=1, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Couple de serrage max. de la fixation du distributeur=0,48 - 0,72 Nm, Couple de serrage max., montage mural=1,3 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | base pour vuvb-12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,55 € HT
/ unité
21,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours