Vérin oscillant Festo DSM-T-63-270-A-B

Entraînement semi-rotatif DSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSM-T-63-270-A-B
Rubix :0326-2568770
Fabricant :1145127
EAN :4052568227692
VERIN OSCILLANT DS M-T-63-270-A-B B

Résumé technique

Typeverin oscillant ds m-t-63-270-a-b b
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DS M-T-63-270-A-B B


Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.

Points forts

  • Entraînement à palettes semi-rotatives
  • Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant ds m-t-63-270-a-b b
Pression maxi de service10 bar
Entraxe de fixation125 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 202,56 HT
/ unité
1 443,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours